SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH00, In: 50 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE80171
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209320857
Sonepar Artikelnummer
120216822
Hersteller Artikelnummer
3NE80171
Hersteller Typ
3NE8017-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NE80171
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
14 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.206 kg
- Typ: NH00
- Nennstrom (In): 50 A
- Sicherungstyp: gR
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Überwachung durch Stirnkennmelder
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Zulassungen: IEC, UL, und größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Effektiver Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschlüssen.
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsetzbarkeit durch umfassende Zulassungen.
- Kompatibilität mit NH-Sicherungsunterteilen und Lasttrennschaltern.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz ist eine effiziente Lösung zum Schutz von Leistungshalbleitern vor Kurzschlussauswirkungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


