SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH00, In: 63 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE80181
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209347113
Sonepar Artikelnummer
120216823
Hersteller Artikelnummer
3NE80181
Hersteller Typ
3NE8018-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NE80181
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
16 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.201 kg
- Messerkontakte
- Typ: NH00
- Nennstrom (In): 63 A
- Gead Zerschaltermöglichkeiten: gR
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- Schutz nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Sichere Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall
- Schutz auch für Leistungshalbleiter
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsetzbarkeit durch internationale Zulassungen
- Flexibilität bei der Installation in verschiedenen Schaltanlagen
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


