SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH00, In: 80 A, aR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE80201
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209316645
Sonepar Artikelnummer
120216824
Hersteller Artikelnummer
3NE80201
Hersteller Typ
3NE8020-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NE80201
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
19 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.202 kg
- Typ: NH00
- Nennstrom (In): 80 A
- Schaltcharakteristik: aR
- Spannung AC (Un): 690 V
- Spannung DC (Un): 440 V
- Kenntnisse: Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sicherer Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Sehr gute Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch verschiedene Zulassungen.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor Kurzschlusswirkungen und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


