SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH000, In: 100 A, aR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE88210MK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 100 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869498096
Sonepar Artikelnummer
120594421
Hersteller Artikelnummer
3NE88210MK
Hersteller Typ
3NE8821-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NE88210MK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
27 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.140 kg
- Typ: NH000
- Stromstärke: 100 A
- Charakteristik: aR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Schutz für: Frequenzumrichter, USV-Anlagen, Sanftstarter
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sicherheit für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Sehr gute Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar dank Zulassungen.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Schutz für Personen, Geräte und Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


