SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH000, In: 16 A, gS, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE18130
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209203228
Sonepar Artikelnummer
120223709
Hersteller Artikelnummer
3NE18130
Hersteller Typ
3NE1813-0
Hersteller Artikel Nr.:
3NE18130
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.131 kg
- Eingangsstrom: 16 A
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 250 V
- Typ: gS
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Zugelassen nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Effektiver Schutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch Zulassungen
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz mit Messerkontakten schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


