SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH000, In: 20 A, gS, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE18140
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209132351
Sonepar Artikelnummer
120217075
Hersteller Artikelnummer
3NE18140
Hersteller Typ
3NE1814-0
Hersteller Artikel Nr.:
3NE18140
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
5 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.134 kg
- Nominalstrom (In): 20 A
- Schmelzsicherungsklasse: gS
- Bemessungsspannung AC (Un AC): 690 V
- Bemessungsspannung DC (Un DC): 250 V
- Erfüllt Norm IEC 60269-6
- Hohe DC-Bemessungsspannung
- Beständig gegenüber hohen Temperaturschwankungen
- Zuverlässiger Schutz der Module und der Modulanschlussleitungen im Falle von Rückströmen.
- Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen).
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen, wodurch die Brandgefahr durch DC-Lichtbögen reduziert wird.
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil.
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme.
SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH000
Die SITOR-Sicherungseinsätze sind speziell für den Schutz von PV-Modulen in Photovoltaik-Applikationen ausgelegt und gewährleisten eine hohe Anlagenverfügbarkeit.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


