SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH000, In: 32 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE88010MK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497990
Sonepar Artikelnummer
120594411
Hersteller Artikelnummer
3NE88010MK
Hersteller Typ
3NE8801-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NE88010MK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
10.5 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.139 kg
- Typ: NH000
- Nennstrom (In): 32 A
- Typ: gR
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Schutz für: Leistungshalbleiter, Frequenzumrichter, USV-Anlagen, Sanftstarter
- Zulassungen: IEC, UL, teilweise CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Zuverlässiger Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Ausgezeichnete Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Vielseitige Einsetzbarkeit in verschiedenen Schutzsystemen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Die SITOR-Sicherung mit Messerkontakten ist speziell für den Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschlussereignissen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


