SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH000, In: 35 A, gS, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE18030
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209132344
Sonepar Artikelnummer
120217053
Hersteller Artikelnummer
3NE18030
Hersteller Typ
3NE1803-0
Hersteller Artikel Nr.:
3NE18030
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3.5 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.131 kg
- Typ: NH000
- Stromstärke: 35 A
- Schutzart: gS
- Spannung AC: 690 V
- Spannung DC: 250 V
- Geeignet für: Frequenzumrichter, USV-Anlagen, Sanftstarter für Motoren
- Normen: IEC, UL, CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch die Zulassungen nach IEC, UL und größtenteils CCC.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen von Kurzschlüssen und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


