SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH000, In: 50 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE88170MK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869498065
Sonepar Artikelnummer
120594418
Hersteller Artikelnummer
3NE88170MK
Hersteller Typ
3NE8817-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NE88170MK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
14.5 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.137 kg
- Bezeichnung: NH000
- Nennstrom (In): 50 A
- Sicherungsklasse: gR
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Verfügbar als SITOR-Zylindersicherung nach IEC, UL und teilweise CCC zugelassen
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Sicherer Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Geeignet für Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz mit Messerkontakten schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses, während er effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


