SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH000, In: 6 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE88100MK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869498010
Sonepar Artikelnummer
120594413
Hersteller Artikelnummer
3NE88100MK
Hersteller Typ
3NE8810-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NE88100MK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.7 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.142 kg
- Mit Messerkontakten
- Typ NH000
- Nennstrom: 6 A
- Schutzart: gR
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Für Frequenzumrichter und USV-Anlagen geeignet
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- Zulassungen nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Eignung für NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
- Effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Verlässlicher Schutz für Leistungshalbleiter
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch zahlreiche Zulassungen
- Flexibilität durch Einsatz in verschiedenen Schaltanlagen
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


