SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH000, In: 80 A, aR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE88200MK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869498089
Sonepar Artikelnummer
120594420
Hersteller Artikelnummer
3NE88200MK
Hersteller Typ
3NE8820-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NE88200MK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
23.3 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.140 kg
- Typ: NH000
- Nennstrom: 80 A
- Sicherungsart: aR
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Halbleiterschutz: Für Leistungshalbleiter
- Zulassungen: Nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweit einsetzbar durch umfassende Zulassungen.
- Geeignet für verschiedene Anwendungen wie Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Motoren.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


