SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH1, In: 160 A, aR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE82240MK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497792
Sonepar Artikelnummer
120594391
Hersteller Artikelnummer
3NE82240MK
Hersteller Typ
3NE8224-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NE82240MK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
37 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.480 kg
- Typ: NH1
- Nennstrom: 160 A
- Schutzart: aR
- Nennspannung AC: 690 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Erfüllt die Norm IEC 60269-6
- Hohe DC-Bemessungsspannung
- Zuverlässiger Schutz der Module und der Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen.
- Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen).
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen zur Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen.
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil.
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz mit Messerkontakten bietet zuverlässigen Schutz für Photovoltaikanlagen und gewährleistet eine hohe Anlagenverfügbarkeit.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


