SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH1, In: 160 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE12242
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 32 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209568075
Sonepar Artikelnummer
120221171
Hersteller Artikelnummer
3NE12242
Hersteller Typ
3NE1224-2
Hersteller Artikel Nr.:
3NE12242
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
32 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
30 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.595 kg
- Typ: NH1
- Nennstrom (In): 160 A
- Schmelztyp: gR
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 250 V
- Hohe DC-Bemessungsspannung für zuverlässigen Betrieb
- Entspricht der Norm IEC 60269-6
- Zuverlässiger Schutz der Module und Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen.
- Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen).
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen zur Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen.
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil.
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz bietet einen zuverlässigen Schutz für Photovoltaik-Anlagen und stellt eine hohe Anlagenverfügbarkeit sicher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


