SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH1, In: 160 A, gS, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE12240
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 160 A
Bemessungsspannung AC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209169753
Sonepar Artikelnummer
120216864
Hersteller Artikelnummer
3NE12240
Hersteller Typ
3NE1224-0
Hersteller Artikel Nr.:
3NE12240
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
160 A
Bemessungsspannung AC:
24 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
24 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.575 kg
- Anwendungsbereich: Photovoltaikanlagen
- Stromstärke: In: 160 A
- Typ: NH1, gS
- Spannung (Un AC): 690 V
- Spannung (Un DC): 250 V
- Normen: Entspricht IEC 60269-6 und UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen)
- Temperaturschwankungen: Beständigkeit gegen hohe Temperaturschwankungen
- Zuverlässiger Schutz der Module und der Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen.
- Reduzierung der Brandgefahr durch sichere Abschaltung bei Fehlerströmen und DC-Lichtbögen.
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil.
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme.
SITOR-Sicherungseinsatz
Siemens Photovoltaik-Sicherungen sind speziell für den Schutz von PV-Modulen ausgelegt und stellen eine hohe Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer der PV-Anlage sicher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


