SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH1, In: 200 A, gS, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE12250
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 200 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209169760
Sonepar Artikelnummer
120216865
Hersteller Artikelnummer
3NE12250
Hersteller Typ
3NE1225-0
Hersteller Artikel Nr.:
3NE12250
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
200 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
27 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.575 kg
- Typ: NH1
- Nennstrom: 200 A
- Schutzart: gS
- Netzspannung AC: 690 V
- Netzspannung DC: 250 V
- Intern: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen: IEC, UL, CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sichere Schutzfunktion für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsetzbarkeit durch umfassende Zulassungen.
- Geeignet für Einsatz in NH-Sicherungsunterteilen und Lasttrennschaltern.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz bietet effektiven Schutz für Leistungshalbleiter vor Kurzschlussauswirkungen und ist ein wesentlicher Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


