SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH1, In: 250 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE12272
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209568099
Sonepar Artikelnummer
120221173
Hersteller Artikelnummer
3NE12272
Hersteller Typ
3NE1227-2
Hersteller Artikel Nr.:
3NE12272
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
37 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.602 kg
- Eingangsstrom: 250 A
- Gültige Spannungen: Un AC: 690 V, Un DC: 250 V
- Typ: NH1, gR
- Schutz vor Kurzschluss für Leistungshalbleiter
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils auch CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Geeignet für den Einsatz in NH-Sicherungsunterteile und -lasttrennschalter
- Weltweite Einsetzbarkeit durch verschiedene Zulassungen
- Schutz auch für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


