SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH1, In: 250 A, gS, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE12270
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 250 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209169777
Sonepar Artikelnummer
120216867
Hersteller Artikelnummer
3NE12270
Hersteller Typ
3NE1227-0
Hersteller Artikel Nr.:
3NE12270
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
30 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.573 kg
- Typ: NH1
- Nennstrom (In): 250 A
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 250 V
- Anwendungsbereich: Frequenzumrichter, USV-Anlagen, Sanftstarter
- Schutzart: gS
- Zulassungen: IEC, UL, und teilweise CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sichere Protection für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue aufgrund des Siemens Qualitätsstandards.
- Weltweit einsetzbar durch breite Zulassungen.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz bietet effektiven Schutz für Leistungshalbleiter gegen Kurzschlusswirkungen und ist ein zentraler Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


