SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH1, In: 315 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE12302
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 315 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209568105
Sonepar Artikelnummer
120221174
Hersteller Artikelnummer
3NE12302
Hersteller Typ
3NE1230-2
Hersteller Artikel Nr.:
3NE12302
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
315 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
40 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.599 kg
- In: 315 A
- gR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Nach IEC, UL und größtenteils auch CCC zugelassen
- Effektiver Personen- und Geräteschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Sehr gute Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch internationale Zulassungen
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz mit Messerkontakten schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


