SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH1, In: 315 A, gS, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE12300
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 315 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209169784
Sonepar Artikelnummer
120216870
Hersteller Artikelnummer
3NE12300
Hersteller Typ
3NE1230-0
Hersteller Artikel Nr.:
3NE12300
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
315 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
38 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.574 kg
- In: 315 A
- gS
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile
- Zugelassen nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank internationaler Zulassungen
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten, einschließlich Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz mit Messerkontakten schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


