SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH2, In: 350 A, gS, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE13310
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 350 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209168978
Sonepar Artikelnummer
120216871
Hersteller Artikelnummer
3NE13310
Hersteller Typ
3NE1331-0
Hersteller Artikel Nr.:
3NE13310
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
350 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
42 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.804 kg
- Mit Messerkontakten
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 350 A
- Schutzeinrichtung: gS
- Nenntspannung AC (Un AC): 690 V
- Nenntspannung DC (Un DC): 250 V
- Stirnkennmelder für Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt
- Sehr gute Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Zulassung nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter sicher vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


