SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH2, In: 400 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE13322
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 400 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869371467
Sonepar Artikelnummer
120594333
Hersteller Artikelnummer
3NE13322
Hersteller Typ
3NE1332-2
Hersteller Artikel Nr.:
3NE13322
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
400 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
50 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.811 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 400 A
- Sicherungstyp: gR
- Un AC: 690 V
- Un DC: 250 V
- Stirnkennmelder: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Sehr gute Kennlinientreue, gesichert durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Nach IEC und UL zugelassen, größtenteils auch CCC, somit weltweit einsetzbar.
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens ist ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, das effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


