SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH2, In: 400 A, gS, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE13320
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 400 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209168985
Sonepar Artikelnummer
120216872
Hersteller Artikelnummer
3NE13320
Hersteller Typ
3NE1332-0
Hersteller Artikel Nr.:
3NE13320
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
400 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
250 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
45 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.800 kg
- Typ: SITOR-Sicherungseinsatz mit Messerkontakten
- Nennstrom (In): 400 A
- Güteklasse: gS
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 250 V
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Zulassungen: IEC, UL, und größtenteils auch CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sichere Schutzfunktion für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Vielseitige Einsetzbarkeit in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


