SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH2, In: 450 A, aR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE83330MK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 450 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497952
Sonepar Artikelnummer
120594407
Hersteller Artikelnummer
3NE83330MK
Hersteller Typ
3NE8333-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NE83330MK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
450 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
80.1 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.625 kg
- Typ: NH2
- Stromstärke (In): 450 A
- Sicherungsart: aR
- Netzspannung AC (Un AC): 690 V
- Netzspannung DC (Un DC): 440 V
- Stirnkennmelder: Halbleiterschutzsicherungen
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils auch CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschützt.
- Siemens Qualitätsstandard sichert eine sehr gute Kennlinientreue.
- Weltweit einsetzbar durch vielfältige Zulassungen.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, in NH-Sicherungslasttrennschalter sowie Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter effektiv vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


