SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH2, In: 450 A, gS, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE13330
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 450 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209168992
Sonepar Artikelnummer
120216900
Hersteller Artikelnummer
3NE13330
Hersteller Typ
3NE1333-0
Hersteller Artikel Nr.:
3NE13330
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
450 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
53 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.814 kg
- Messerkontakte
- Stromstärke: 450 A
- Typ: gS
- Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Sicherungsart: NH2
- SITOR 3NE, 3NC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sicherer Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Hervorragende Kennlinientreue dank des Siemens Qualitätsstandards.
- Weltweite Zulassung nach IEC, UL und größtenteils CCC.
- Teilweise einbaubar in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


