SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH2, In: 500 A, gS, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE13340
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 500 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209169005
Sonepar Artikelnummer
120216951
Hersteller Artikelnummer
3NE13340
Hersteller Typ
3NE1334-0
Hersteller Artikel Nr.:
3NE13340
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
500 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
56 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.804 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 500 A
- sicherungsart: gS
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Norm: IEC 60269-6
- Zuverlässiger Schutz der Module und Modulanschlussleitungen im Fall von Rückströmen.
- Erfüllung der UL-Norm UL 2579 (bei IEC-Zylindersicherungen).
- Sichere Abschaltung bei Fehlerströmen zur Reduzierung der Brandgefahr durch DC-Lichtbögen.
- Sichere Trennung bei geöffnetem Sicherungshalter / Sicherungsunterteil.
- Hohe Lebensdauer trotz häufiger und stark wechselnder Lastströme.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz mit Messerkontakten bietet zuverlässigen Schutz für Photovoltaik-Anwendungen und sichert eine hohe Anlagenverfügbarkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


