SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH2, In: 550 A, aR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE83350MK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 550 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869497976
Sonepar Artikelnummer
120594409
Hersteller Artikelnummer
3NE83350MK
Hersteller Typ
3NE8335-0MK
Hersteller Artikel Nr.:
3NE83350MK
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
550 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Bemessungsabschaltvermögen DC:
0.05 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
86.4 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.601 kg
- Typ: NH2
- Nennstrom (In): 550 A
- Charakteristik: aR
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Zulassungen: IEC, UL, überwiegend CCC
- Effektiver Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschlussereignissen
- Hervorragende Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsetzbarkeit dank unterschiedlich verfügbarer Zulassungen
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Schutz im Überlast- und Kurzschlussfall durch sicheres Abschalten
SITOR-Sicherungseinsatz
Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


