SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz,mit Messerkontakten, NH3, In: 560 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE14352
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 560 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209569621
Sonepar Artikelnummer
120221178
Hersteller Artikelnummer
3NE14352
Hersteller Typ
3NE1435-2
Hersteller Artikel Nr.:
3NE14352
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
560 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
60 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.192 kg
- Mit Messerkontakten
- Stromstärke: 560 A
- Typ: gR
- Nennspannung (Un AC): 690 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Nach IEC, UL, und größtenteils CCC zugelassen
- Effektiver Schutz vor Überlast und Kurzschluss
- Sichere Schutzfunktion für Leistungshalbleiter
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Weltweit einsetzbar durch internationale Zulassungen
- Einfache Integration in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und gewährleistet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


