SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz,mit Messerkontakten, NH3, In: 630 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE14362
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 630 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209569638
Sonepar Artikelnummer
120221179
Hersteller Artikelnummer
3NE14362
Hersteller Typ
3NE1436-2
Hersteller Artikel Nr.:
3NE14362
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
630 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
62 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.187 kg
- Typ: NH3
- Stromstärke: In: 630 A
- Schmelztyp: gR
- Nennspannung: Un AC: 690 V
- Wenn in Frequenzumrichtern und USV-Anlagen eingesetzt
- Superflinke Abschaltcharakteristik
- Akkurat gemäß Siemens Qualitätsstandard
- Gültigkeit: Nach IEC, UL und größtenteils CCC zugelassen
- Geeignet für NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
- Sichere Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank umfangreicher Zulassungen
- Effiziente Schutzlösungen für Elektroinstallationen
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet damit effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


