SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH3, In: 630 A, gS, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE14360
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 630 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209212572
Sonepar Artikelnummer
120217033
Hersteller Artikelnummer
3NE14360
Hersteller Typ
3NE1436-0
Hersteller Artikel Nr.:
3NE14360
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
630 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
55 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.176 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 630 A
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Schutz für Frequenzumrichter mit Sicherungen im Eingangs- und DC-Zwischenkreis
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsetzbarkeit durch IEC, UL und größtenteils auch CCC Zulassungen
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz mit Messerkontakten schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet umfassenden Schutz in elektrischen Installationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


