SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz,mit Messerkontakten, NH3, In: 670 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE14472
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 670 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209569669
Sonepar Artikelnummer
120221186
Hersteller Artikelnummer
3NE14472
Hersteller Typ
3NE1447-2
Hersteller Artikel Nr.:
3NE14472
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
670 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
64 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.192 kg
- NH3, In: 670 A
- gR, Un AC: 690 V
- Un DC: 440 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Zugelassen nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Effektiver Schutz bei Überlast- und Kurzschlussfällen
- Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Geeignet für verschiedene Anwendungen wie Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Weltweit einsetzbar aufgrund internationaler Zulassungen
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz mit Messerkontakten schützt Leistungshalbleiter vor Kurzschlussauswirkungen und bietet effektiven Schutz für Personen und Geräte.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


