SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH3, In: 710 A, gR, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE14371
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 710 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209530188
Sonepar Artikelnummer
120221181
Hersteller Artikelnummer
3NE14371
Hersteller Typ
3NE1437-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NE14371
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
710 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
65 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.149 kg
- Stromstärke: In: 710 A
- Güteschutzart: gR
- Nennspannung: Un AC: 600 V
- Besondere Merkmale: Superflinke Abschaltcharakteristik
- Kompatibilität: Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Zulassungen: Nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen
- Sichere und schnelle Abschaltung bei Überlast- und Kurzschluss
- Hervorragende Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard
- Weltweit einsetzbar dank umfangreicher Zulassungen
- Flexible Einbaumöglichkeiten in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter effektiv vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und sorgt für sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


