SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz,mit Messerkontakten, NH3, In: 710 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE14372
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 710 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209569645
Sonepar Artikelnummer
120221182
Hersteller Artikelnummer
3NE14372
Hersteller Typ
3NE1437-2
Hersteller Artikel Nr.:
3NE14372
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
710 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
72 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.189 kg
- Mit Messerkontakten
- Strombelastbarkeit: In: 710 A
- Typ: gR
- Nennspannung AC: Un AC: 690 V
- Nennspannung DC: Un DC: 440 V
- Geeignet für Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Zulassungen nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Einsatzfähigkeit in verschiedenen Sicherungssystemen und Lasttrennschaltern
SITOR-Sicherungseinsatz
Die SITOR-Sicherungseinsätze schützen Leistungshalbleiter effektiv vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bieten hohen Sicherheitsschutz bei Überlast- und Kurzschlussfällen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


