SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH3, In: 710 A, gS, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE14370
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 710 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209552456
Sonepar Artikelnummer
120221180
Hersteller Artikelnummer
3NE14370
Hersteller Typ
3NE1437-0
Hersteller Artikel Nr.:
3NE14370
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
710 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
58 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.194 kg
- Messerkontakte
- Nominalstrom (In): 710 A
- Schutzart: gS
- Nennspannung AC (Un AC): 690 V
- Nennspannung DC (Un DC): 440 V
- Kompatibel mit Frequenzumrichtern, USV-Anlagen und Sanftstartern für Motoren
- Zugelassen nach IEC, UL und größtenteils CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsetzbarkeit durch umfangreiche Zulassungen
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und -lasttrennschalter
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses, indem er sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


