SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH3, In: 800 A, gR, Un AC: 600 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE14381
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 800 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209401037
Sonepar Artikelnummer
120221184
Hersteller Artikelnummer
3NE14381
Hersteller Typ
3NE1438-1
Hersteller Artikel Nr.:
3NE14381
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
800 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
72 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.152 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom: 800 A
- Schmelzsicherung: gR
- Nennspannung AC: 600 V
- Nennspannung DC: 440 V
- Stirnkennmelder: Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Sehr gute Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Zulassung nach IEC, UL und größtenteils CCC.
- Geeignet für NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz mit Messerkontakten bietet effektiven Schutz für Leistungshalbleiter vor Kurzschlüssen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


