SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH3, In: 800 A, gS, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE14380
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsstrom - 800 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209552463
Sonepar Artikelnummer
120221183
Hersteller Artikelnummer
3NE14380
Hersteller Typ
3NE1438-0
Hersteller Artikel Nr.:
3NE14380
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
800 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gS
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Bemessungsspannung DC:
440 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
58 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.184 kg
- Typ: NH3
- Bemessungsstrom (In): 800 A
- Schutzklasse: gS
- Bemessungswechselspannung (Un AC): 690 V
- Bemessungsgleichspannung (Un DC): 440 V
- Geeignet für: Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Zulassungen: IEC, UL, CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sichere Protection für Leistungshalbleiter im Kurzschlussfall.
- Sehr gute Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweite Einsetzbarkeit durch internationale Zulassungen.
- Teilweise geeignet für den Einbau in verschiedene NH-Sicherungsunterteile und Schalter.
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz mit Messerkontakten schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Schutz bei Überlast- und Kurzschlussfällen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


