SIEMENS - SITOR-Sicherungseinsatz,mit Messerkontakten, NH3, In: 850 A, gR, Un AC: 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NE14482
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 850 A
Bemessungsspannung AC - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209569676
Sonepar Artikelnummer
120221187
Hersteller Artikelnummer
3NE14482
Hersteller Typ
3NE1448-2
Hersteller Artikel Nr.:
3NE14482
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
850 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
Nein
Bemessungsabschaltvermögen AC:
0.1 kA
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
76 W
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.190 kg
- Typ: NH3
- Nennstrom (In): 850 A
- Nennspannung (Un AC): 690 V
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Geeignet für Frequenzumrichter, USV-Anlagen und Sanftstarter für Motoren
- Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile
- Zulassungen: IEC, UL, größtenteils auch CCC
- Einfache Integration in bestehende Systeme mit NH-Sicherungslasttrennschalter
- Schützt auch Leistungshalbleiter zuverlässig bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch internationale Zulassungen
SITOR-Sicherungseinsatz
Der SITOR-Sicherungseinsatz mit Messerkontakten schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


