SIEMENS - SITOR Sicherungshalter 1250A 1250V 1-polig mit Bolzenanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NH5463
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 1250 A
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869498201
Sonepar Artikelnummer
120594429
Hersteller Artikelnummer
3NH5463
Hersteller Typ
3NH5463
Hersteller Artikel Nr.:
3NH5463
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
1250 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.599 kg
- Nennstrom: 1250A
- Nennspannung: 1250V
- Polzahl: 1-polig
- Anschlusstyp: Bolzenanschluss
- Befestigungsmaß: 110mm
- Verbessert die Sicherheit in elektrischen Schaltungen durch zuverlässigen Schutz.
- Einfacher und schneller Anschluss dank Bolzenanschluss.
- Platzsparendes Design mit kompaktem Befestigungsmaß.
SITOR Sicherungshalter 1250A 1250V 1-polig mit Bolzenanschluss mit Befestigungsmaß 110mm
Der SITOR Sicherungshalter ist für die sichere und zuverlässige Sicherung von elektrischen Anlagen bis zu 1250A bei einer Nennspannung von 1250V konzipiert.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


