SIEMENS - SITOR Sicherungshalter 1600A 690V 1-polig mit Bolzenanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NH5423
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 1600 A
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869498195
Sonepar Artikelnummer
120594428
Hersteller Artikelnummer
3NH5423
Hersteller Typ
3NH5423
Hersteller Artikel Nr.:
3NH5423
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
1600 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.546 kg
- Stromstärke: 1600A
- Spannung: 690V
- Polzahl: 1-polig
- Anschlussart: Bolzenanschluss
- Befestigungsmaß: 80mm
- Hohe Sicherheit im Betrieb durch zuverlässigen Schutz.
- Einfache Installation dank des Bolzenanschlusses.
- Kompakte Bauweise für platzsparende Anwendungen.
- Geeignet für anspruchsvolle elektrische Systeme.
SITOR Sicherungshalter 1600A 690V 1-polig mit Bolzenanschluss mit Befestigungsmaß 80mm
Der SITOR Sicherungshalter ist für den sicheren Schutz elektrischer Anlagen mit einem Strom von bis zu 1600A und einer Spannung von 690V konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


