Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SITOR Sicherungshalter 22x 127 63A 1500V AC/DC 1000V 1-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SITOR Sicherungshalter 22x 127 63A 1500V AC/DC 1000V 1-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NC23910MK

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1500 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige

  • Polzahl - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869498133

Sonepar Artikelnummer

120594267

Hersteller Artikelnummer

3NC23910MK

Hersteller Typ

3NC2391-0MK

Hersteller Artikel Nr.:

3NC23910MK

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1500 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

sonstige

Polzahl:

1

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit Steckverbindern bestückt:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.480 kg

    SITOR Sicherungshalter 22x 127 63A 1500V AC/DC 1000V 1-polig

    Der SITOR-Sicherungshalter von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Geräte- und Anlagenschutz.

    Technische Details:

    • Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
    • Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
    • Hohe Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard.
    • Nach IEC, UL und größtenteils CCC zugelassen, weltweit einsetzbar.
    • Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen.

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Schutz gegen Überlast und Kurzschluss.
    • Erhöhte Betriebssicherheit durch sicheres Abschalten.
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie