Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SITOR Sicherungshalter 22x 127 63A 1500V AC/DC 1000V 2-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SITOR Sicherungshalter 22x 127 63A 1500V AC/DC 1000V 2-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NC23920MK

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1500 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige

  • Polzahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869498140

Sonepar Artikelnummer

120594268

Hersteller Artikelnummer

3NC23920MK

Hersteller Typ

3NC2392-0MK

Hersteller Artikel Nr.:

3NC23920MK

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1500 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

sonstige

Polzahl:

2

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit Steckverbindern bestückt:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.961 kg

    SITOR Sicherungshalter 22x 127 63A 1500V AC/DC 1000V 2-polig

    Die SITOR Sicherungshalter von Siemens schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bieten effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.

    Technische Details:

    • Absicherung: 63A
    • Spannung: 1500V AC/DC, 1000V
    • Polzahl: 2-polig
    • Abschaltcharakteristik: Superflink im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
    • Zulassungen: IEC, UL und größtenteils CCC
    • Einsatzbereiche: Frequenzumrichter, USV-Anlagen, Sanftstarter für Motoren

    Kunden Nutzen:

    • Effektiver Schutz vor Überlast- und Kurzschlussfällen.
    • Sichere Absicherung von Leistungshalbleitern.
    • Weltweite Einsetzbarkeit durch zahlreiche Zulassungen.
    • Hohe Kennlinientreue durch Siemens Qualitätsstandard.
    • Flexibilität durch teilweise Eignung für NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie