Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SITOR Sicherungshalter 22x 127 63A 1500V AC/DC 1000V 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SITOR Sicherungshalter 22x 127 63A 1500V AC/DC 1000V 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NC23930MK

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1500 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869498157

Sonepar Artikelnummer

120594269

Hersteller Artikelnummer

3NC23930MK

Hersteller Typ

3NC2393-0MK

Hersteller Artikel Nr.:

3NC23930MK

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1500 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

sonstige

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit Steckverbindern bestückt:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.451 kg

    SITOR Sicherungshalter 22x 127 63A 1500V AC/DC 1000V 3-polig Halbleiterschutzsicherungen

    Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.

    Technische Details:

    • Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
    • Für die sichere Protection von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
    • Hervorragende Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard.
    • Compatibilität mit IEC, UL und größtenteils auch CCC.
    • Einsetzbar in NH-Sicherungsunterteilen und Lasttrennschaltern mit Sicherungen.

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Schutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
    • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen.
    • Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch offizielle Zulassungen.
    • Erhöhte Betriebssicherheit und Langlebigkeit der elektrischen Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie