Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SITOR Sicherungshalter 315A 690V 1-polig mit Bolzenanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SITOR Sicherungshalter 315A 690V 1-polig mit Bolzenanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NH5023

  • Montageart - sonstige

  • Anschlussart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 315 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869498171

Sonepar Artikelnummer

120594426

Hersteller Artikelnummer

3NH5023

Hersteller Typ

3NH5023

Hersteller Artikel Nr.:

3NH5023

Montageart:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

315 A

Reiterausführung:

Nein

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.306 kg

    SITOR Sicherungshalter 315A 690V 1-polig mit Bolzenanschluss mit Befestigungsmaß 80mm

    Der SITOR Sicherungshalter bietet eine zuverlässige Lösung für die Absicherung von elektrischen Anlagen mit einer Stromstärke von bis zu 315A und einer Spannung von 690V.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 315A
    • Spannung: 690V
    • Polzahl: 1-polig
    • Anschlussart: Bolzenanschluss
    • Befestigungsmaß: 80mm

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Betriebssicherheit durch robuste Konstruktion.
    • Einfache Installation dank standardisiertem Befestigungsmaß.
    • Flexibilität in der Anwendung durch einpolige Ausführung.
    • Optimale Leistung für industrielle Anwendungen mit hohen Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie