Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SITOR Sicherungshalter 400A 690V 1-polig mit Bolzenanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SITOR Sicherungshalter 400A 690V 1-polig mit Bolzenanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NH5323

  • Montageart - sonstige

  • Anschlussart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 400 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869498188

Sonepar Artikelnummer

120594427

Hersteller Artikelnummer

3NH5323

Hersteller Typ

3NH5323

Hersteller Artikel Nr.:

3NH5323

Montageart:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

400 A

Reiterausführung:

Nein

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.350 kg

    Sitor Sicherungshalter 400A 690V 1-polig mit Bolzenanschluss mit Befestigungsmaß 80mm

    Der SITOR Sicherungshalter ist ein hochperformantes Gerät, das speziell für die Absicherung in elektrischen Anlagen konzipiert wurde.

    Technische Details:

    • Betriebsstrom: 400A
    • Nennspannung: 690V
    • Einpolig
    • Bolzenanschluss
    • Befestigungsmaß: 80mm

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation durch 80mm Befestigungsmaß.
    • Hohe Sicherheit dank zuverlässiger Absicherung.
    • Langlebigkeit und Robustheit für den dauerhaften Einsatz.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie