Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SITOR Sicherungshalter 50A 690V 1-polig mit Bolzenanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SITOR Sicherungshalter 50A 690V 1-polig mit Bolzenanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NH5723

  • Montageart - sonstige

  • Anschlussart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 50 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869498164

Sonepar Artikelnummer

120594431

Hersteller Artikelnummer

3NH5723

Hersteller Typ

3NH5723

Hersteller Artikel Nr.:

3NH5723

Montageart:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

50 A

Reiterausführung:

Nein

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.183 kg

    SITOR Sicherungshalter 50A 690V 1-polig mit Bolzenanschluss mit Befestigungsmaß 75mm

    Der SITOR Sicherungshalter ist ein zuverlässiges Schutzelement für elektrische Installationen mit einer Nennstromstärke von 50A und einer Nennspannung von 690V.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 50A
    • Nennspannung: 690V
    • Pol-Anzahl: 1-polig
    • Anschlussart: Bolzenanschluss
    • Befestigungsmaß: 75mm

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit im Einsatz.
    • Einfache Installation dank standardisiertem Befestigungsmaß.
    • Verlässlicher Schutz vor Überstrom und Kurzschluss.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie