SIEMENS - SITOR Sicherungshalter 630A 1800V 1-polig mit Bolzenanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NH5473
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 630 A
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869498218
Sonepar Artikelnummer
120594430
Hersteller Artikelnummer
3NH5473
Hersteller Typ
3NH5473
Hersteller Artikel Nr.:
3NH5473
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
630 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.701 kg
- Nennstrom: 630A
- Nennspannung: 1800V
- Polanzahl: 1-polig
- Anschlussart: Bolzenanschluss
- Befestigungsmaß: 170mm
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit in elektrischen Systemen.
- Einfacher und schneller Anschluss durch Bolzenanschluss-Technologie.
- Robuste Bauweise für langanhaltende Leistung.
SITOR Sicherungshalter 630A 1800V 1-polig mit Bolzenanschluss mit Befestigungsmaß 170mm
Der SITOR Sicherungshalter ermöglicht eine zuverlässige Absicherung in elektrischen Anlagen mit einer Leistung von bis zu 630A und einer Spannung von bis zu 1800V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


