SIEMENS - SITOR Sicherungslastschalter- Schalter 10x 38, bis 32A, 690V AC, 2-pol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC1092
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - 10x38 mm
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209570313
Sonepar Artikelnummer
120221388
Hersteller Artikelnummer
3NC1092
Hersteller Typ
3NC1092
Hersteller Artikel Nr.:
3NC1092
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
10x38 mm
Polzahl:
2
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.101 kg
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard.
- Zulassungen nach IEC, UL und größtenteils auch CCC für weltweiten Einsatz.
- Teilst geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
- Effektiver Schutz von Personen und Anlagen.
- Flexibilität bei der Anwendung in Frequenzumrichtern und USV-Anlagen.
- Verbesserte Sicherheit durch schnelles Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten durch umfangreiche Zulassungen.
SITOR Sicherungslastschalter- Schalter 10x 38, bis 32A, 690V AC, 2-pol Halbleiterschutzsicherungen
Schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bieten effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


