SIEMENS - SITOR Sicherungslastschalter- Schalter 10x 38, bis 32A, 690V AC, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC1093
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - 10x38 mm
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209570320
Sonepar Artikelnummer
120221389
Hersteller Artikelnummer
3NC1093
Hersteller Typ
3NC1093
Hersteller Artikel Nr.:
3NC1093
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
10x38 mm
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Steckverbindern bestückt:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Nein
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.155 kg
- Effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
- Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
- Hohe Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard
- Zugelassen nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Geeignet für NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen
- Flexibler Einsatzbereich, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank internationaler Zulassungen
- Optimale Sicherheit durch sicheres Abschalten bei Überlast
SITOR Sicherungslastschalter- Schalter 10x 38, bis 32A, 690V AC, 3-polig
Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


