Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SITOR Sicherungstrenner 22x 58, bis 100A, 690V AC

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SITOR Sicherungstrenner 22x 58, bis 100A, 690V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NC2293

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - 22x58 mm

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209570382

Sonepar Artikelnummer

120221444

Hersteller Artikelnummer

3NC2293

Hersteller Typ

3NC2293

Hersteller Artikel Nr.:

3NC2293

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

22x58 mm

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit Steckverbindern bestückt:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Nein

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Nein

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.477 kg

    SITOR Sicherungstrenner 22x 58, bis 100A, 690V AC

    Die SITOR Halbleiterschutzsicherungen von Siemens schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses.

    Technische Details:

    • Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
    • Schutz von Leistungshalbleitern bei Kurzschluss
    • Sehr gute Kennlinientreue dank Siemens Qualitätsstandard
    • Zugelassen nach IEC, UL und größtenteils auch CCC für weltweiten Einsatz
    • Teilweise geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter mit Sicherungen

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
    • Vielseitiger Einsatzbereich, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen
    • Erhöhte Sicherheit durch Schutzmechanismen bei Kurzschluss
    • Hohe Zuverlässigkeit und Qualität, unterstützt durch internationale Zulassungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie