Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SITOR Sicherungszange

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SITOR Sicherungszange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NC1000

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Baugröße - sonstige

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209570290

Sonepar Artikelnummer

120221373

Hersteller Artikelnummer

3NC1000

Hersteller Typ

3NC1000

Hersteller Artikel Nr.:

3NC1000

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Baugröße:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.070 kg

    SITOR Sicherungszange Halbleiterschutzsicherungen

    Die SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und bieten effektiven Schutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen
    • Schutz für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss
    • Hohe Kennlinientreue gemäß Siemens Qualitätsstandard
    • Globale Zulassungen nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
    • Teilweise geeignet für Einbau in NH-Sicherungsunterteile, NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
    • Vielfältiger Einsatzbereich, einschließlich Frequenzumrichter und USV-Anlagen
    • Verbesserte Sicherheit durch sicheres Abschalten im Falle von Überlast oder Kurzschluss

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie