SIEMENS - SITOR-Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 12 A, aR, Un AC: 600 V, Un DC: 700 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NC1012
Ausführung - sonstige
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 12 A
Bemessungsspannung AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209569904
Sonepar Artikelnummer
120221378
Hersteller Artikelnummer
3NC1012
Hersteller Typ
3NC1012
Hersteller Artikel Nr.:
3NC1012
Ausführung:
sonstige
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
12 A
Bemessungsspannung AC:
600 V
Spannungsart:
AC
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung bei Nennspannung, AC:
100 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45 .. 62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.009 kg
- Größe: 10x38 mm
- Nennstrom: 12 A
- Un AC: 600 V
- Un DC: 700 V
- Typ: aR
- Schutzkennzeichnung: gemäß UL Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC
- Zulassungen: Nach IEC, UL und größtenteils auch CCC
- Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkömmlichen NH-Sicherungen.
- Sicherer Schutz auch für Leistungshalbleiter bei Kurzschluss.
- Hohe Kennlinientreue durch den Siemens Qualitätsstandard.
- Weltweiter Einsatz durch umfangreiche Zulassungen.
- Geeignet für den Einbau in NH-Sicherungsunterteile und Lasttrennschalter.
SITOR- Zylindersicherungseinsatz
Der SITOR-Zylindersicherungseinsatz schützt Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses und ist ein wesentlicher Bestandteil des SITOR-Sicherungssystems von Siemens zur Gewährleistung effektiven Schutzes in der Elektroinstallation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


